T-horonymaró forgácstörős éllel, bevonat nélkül, ⌀ DC × LC d11 × d11: 21X9mm

Cikkszám: 194050 21X9
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Fogak száma Z: 8
  • Spirálszög: 15

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 21 mm
Élhossz Lc 9 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Maróprofil keresztfogazás
Tűrés névleges ⌀ d11
Effektív élek száma Zeff 4
Fogak száma Z 8
Spirálszög 15 fok
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés nem
DIN 650T-hornyokhoz 12 mm
Nyak ⌀ D1 10 mm
Teljes hossz L 74 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,08 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Horonymaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 194050 21X9
EAN / GTIN 4045197109705
Gyártó száma 194050 21X9
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A paláston és mindkét oldalon vág. Keresztfogazással és forgácstörő hornyokkal.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok marásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz