T-horonymaró, bevonat nélkül, ⌀ DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm

Cikkszám: 194030 12,5X6
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Fogak száma Z: 6
  • Spirálszög: 15

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 12,5 mm
Élhossz Lc 6 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Maróprofil keresztfogazás
Tűrés névleges ⌀ d11
Effektív élek száma Zeff 3
Fogak száma Z 6
Spirálszög 15 fok
Fogásvételi irány vízszintes
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés nem
DIN 650T-hornyokhoz 6 mm
Nyak ⌀ D1 5 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,06 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Horonymaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 194030 12,5X6
Másolás
EAN / GTIN 4045197109538
Másolás
Gyártó száma 194030 12,5X6
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
250
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
70
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
35
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
28
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
22
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
35
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

A maró a paláston és mindkét oldalon vág. A váltakozóan ferde állású fogak (keresztfogazás) következtében nagy vágási teljesítmény érhető el.

Figyelem:

DIN 650 szerinti T-hornyok felfogó asztalokba és készülékekbe történő marásához.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz