Íves reteszhorony-maró 10,5X2 mm

Cikkszám: 194010 10,5X2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Szabvány: DIN 850 D/F
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 10,5 mm
    Élhossz Lc 2 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS Co 5
    Szabvány DIN 850 D/F
    Maróprofil keresztfogazás
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 6
    Fogásvételi irány vízszintes
    Szár DIN 1835 B, h6-tal
    belső hűtés nem
    Íves reteszekhez DIN 6888 2,0×3,7 mm
    Teljes hossz L 50 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,045 mm
    Szártűrés h6
    Sarokletörés szöge 90 fok
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Horonymaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 194010 10,5X2
    EAN / GTIN 4045197109132
    Gyártó száma 194010 10,5X2

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    250
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    70
    Acél < 500 N/mm²
    P
    35
    Acél < 750 N/mm²
    P
    28
    GG(G)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületen aláköszörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban. Különleges felületkezelés.

    Figyelem:

    Íves reteszhornyok marásához a DIN 6888 szerint vagy kis hornyok marásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz