2.1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs 6.5/8″

Cikkszám: 19400A 6.5/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19400A 6.5/8
EAN / GTIN 4991644480906
Gyártó száma 19400A 6.5/8
L-szám L60050 10381

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 205 mm
Dimenzió D2: 175 mm
D1: 233 mm
Hosszúság: 105 mm
Hajtás: 2.1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 6.5/8″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz