2.1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs 4.5/8″

Cikkszám: 19400A 4.5/8
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19400A 4.5/8
EAN / GTIN 4991644480791
Gyártó száma 19400A 4.5/8

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 160 mm
Dimenzió D2: 175 mm
D1: 175 mm
Hosszúság: 79 mm
Hajtás: 2.1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 4.5/8″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz