2.1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs 2.1/2″

Cikkszám: 19400A 2.1/2
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19400A 2.1/2
EAN / GTIN 4991644480586
Gyártó száma 19400A 2.1/2

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 125 mm
Dimenzió D2: 127 mm
D1: 103 mm
Hosszúság: 47 mm
Hajtás: 2.1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 2.1/2″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz