Lapos kerek orrú fogó 160 mm

Cikkszám: 193A.16G
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 193A.16G
EAN / GTIN 3662424087158
Gyártó száma 193A.16G
L-szám L60130 9643

Leírás

Leírás:

  • Vékony, finoman fogazott állkapcsok oldalsó huzalvágóval
  • Az oldalsó huzalvágó rézhuzalhoz és kemény acélhuzalhoz (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • Kifejezetten tartós, jól vágó, indukciósan edzett szénacél ötvözet
  • Ergonomikus, csúszásmentes és vegyszerálló PVC fogantyú a jó hozzáférhetőség feláldozása nélkül
  • Kialakítás: lakkozott, korrózióálló

Jellemző:

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • d [mm]: 2.5
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • [g]: 177

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz