Menetadapter készlet csúszó kalapáccsal 700 g, 11 db.

Cikkszám: 1936557
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csúszókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1936557
EAN / GTIN 4036976121568
Gyártó száma 1936557
L-szám L60160 1368
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A menetes adapterek lehetővé teszik pl. a menetes lyukkal rendelkező menetes fedelek eltávolítását
1.81/K-1: 1.35/1 számú tolókalapáccsal, 230 mm-es rúddal és 200 g ütősúllyal
1.81/K-12 számú: 1.35/1A számú tolókalapáccsal, 230 mm-es rúddal és 700 g ütősúllyal, M14x1,5 adapterrel
Műanyag tokban, 275 x 229 x 83 mm.

Jellemző:

  • csatlakozó menet: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M10 / M10 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
  • Teljes szélesség [mm]: 230 mm
  • Teljes magasság [mm]: 84 mm
  • Teljes hossz [mm]: 270 mm
  • Tartalom (darabszám): 11 db.
  • Nettó súly [kg]: 1,83 kg
  • Repeszthető regisztráció: nem
  • Feszítő konzol: nem
.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz