Leírás:
A menetes adapterek lehetővé teszik pl. a menetes lyukkal rendelkező menetes fedelek eltávolítását
1.81/K-1: 1.35/1 számú tolókalapáccsal, 230 mm-es rúddal és 200 g ütősúllyal
1.81/K-12 számú: 1.35/1A számú tolókalapáccsal, 230 mm-es rúddal és 700 g ütősúllyal, M14x1,5 adapterrel
Műanyag tokban, 275 x 229 x 83 mm.
Jellemző:
- Csatlakozó menet: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12
- Teljes szélesség [mm]: 230 mm
- Teljes magasság [mm]: 84 mm
- Teljes hossz [mm]: 270 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs