Karosszéria reszelőtartó

Cikkszám: 1934N-2
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1934N-2
EAN / GTIN 4000896008179
Gyártó száma 1934N-2
L-szám L60140 4325

Leírás

Leírás:

  • Félkör alakú (üreges) adatlapokhoz 1934-7
  • Fából készült
  • Akta nélkül
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 525 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,28 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz