Polc, masszív, 496 x 168 x 303 mm

Cikkszám: 1933191
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Írótábla

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1933191
EAN / GTIN 4010886872130
Gyártó száma 1933191
L-szám L60160 5052

Leírás

Leírás:

Alkalmas 10 x 38 mm-es négyzet alakú lyukakkal ellátott perforált lemezekhez
Porszórt bevonatú

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 496 mm
  • Teljes magasság [mm]: 168 mm
  • Teljes hossz [mm]: 303 mm
  • Anyag: porszórtan bevonva
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz