Dupla csillagkulcs nyitott UD profil 36 x 41 mm

Cikkszám: 1933175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1933175
EAN / GTIN 4010886865811
Gyártó száma 1933175
L-szám L60160 784

Leírás

Leírás:

DIN 3118 szerinti kialakítás
Méretek 8x10-12x14 mm hatszögletű gyűrűvel
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Hidraulikus/fékvezetékeken való alkalmazás
Alkalmazás:
15°-os szögben álló fejek
Szögben 15°-os nyílás
Szögben 30°-os eltolás, UD profilú nyílás 15°-os eltolással

Jellemző:

  • Kialakítás: Fejek 15°-os szögű hatszögletű nyílás 30°-os eltolással, UD profilú nyílás 15°-os eltolással
  • Teljes szélesség [mm]: 65 mm
  • Teljes magasság [mm]: 38 mm
  • Teljes hossz [mm]: 345 mm
  • Súly [font]: 2,160 lbs
  • Fej szélessége 1 [mm]: 58,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 66 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 25,2 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 28,2 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Nyílásszélesség 1 (min.) [mm]: 25.0 mm
  • Nyílásszélesség 2 (max.) [mm]: 32,0 mm
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Gyűrű szöge: 15°
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 36x41
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 36
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 41
  • Használat/alkalmazás: Alkalmazás hidraulikus/fékvezetékeken
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz