Hosszabbító 3/8″ kioldóval 125 mm

Cikkszám: 1932314
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1932314
EAN / GTIN 4010886871898
Gyártó száma 1932314

Leírás

Leírás:

Megkönnyíti az alacsonyan fekvő csavarokhoz való hozzáférést
Szárógyűrűvel a véletlen meglazítás megakadályozására
Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású, golyós zárral ellátott foglalatokhoz
Kézi működtetésű, golyós zárral ellátott foglalatokhoz

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
  • Teljes hossz [mm]: 125 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz