Hosszabbító 1/4″ kioldóval 97 mm

Cikkszám: 1932292
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 1932292
EAN / GTIN 4010886871874
Gyártó száma 1932292

Leírás

Leírás:

Megkönnyíti az alacsonyan fekvő csavarokhoz való hozzáférést
Karikával a véletlen meglazítás megakadályozására
Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású, golyós zárral ellátott foglalatokhoz

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
  • Teljes hossz [mm]: 97 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz