Szerelőkészlet kampós rögzítés 85 mm-es sínmagassághoz

Cikkszám: 19322
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19322
EAN / GTIN 4031405193222
Gyártó száma 019322

Leírás

Leírás:

  • Rögzítőanyag önszereléshez
  • 1 készlet 2 kampóhoz alkalmas
  • Tartalmaz 4 hüvelyt, 4 süllyesztett csavart, 4 alátétet, 4 hatszögletű anyát.

Jellemző:

  • Szélesség: 8 mm
  • Oszlop magassága: 85 mm
  • Hossz: 110 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz