Csere készlet: 1 pár pofa ∙ 30 mm széles ∙ 2 csavar ∙ 2 hüvely

Cikkszám: 1932-2/6
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
Cikkszám 1932-2/6
EAN / GTIN 4000896007905
Gyártó száma 1932-2/6
L-szám L60140 3585

Leírás

Leírás:

  • ∙ pótalkatrész készlet :
    1 pár ∙ 30 mm széles ∙ 2 csavar és 2 szorítóhüvely
    1932-1 ∙ -2 ∙ -5-hez
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz