Csere készlet: 1 pár pofa ∙ 15 mm széles ∙ 2 csavar ∙ 2 hüvely

Cikkszám: 1932-1/6
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
    Cikkszám 1932-1/6
    EAN / GTIN 4000896007820
    Gyártó száma 1932-1/6
    L-szám L60140 4362

    Leírás

    Leírás:

    • ∙ pótalkatrész készlet :
      1 pár ∙ 15 mm széles ∙ 2 csavar és
      2 szorítóhüvely
      1932-1 ∙ -2 ∙ -5-hez
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz