Létrafej biztonsági kampó Ø 35 mm

Cikkszám: 19315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19315
EAN / GTIN 4031405193154
Gyártó száma 019315
L-szám L90110 827

Leírás

Leírás:

  • Egyszemélyes létrák rögzítéséhez a függesztő konzolhoz
  • Lépésmentesen és szerszám nélkül rögzíthető a csonkhoz
  • A mozgatható kampók alkalmazkodnak a létra szögéhez
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 61 mm
  • Átmérő/támasz: 35 mm
  • Horog típusa: Kerek
  • Magasság: 88 mm
  • Hossz: 204 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Acél bevonatú, horganyzott acél
  • Anyagkialakítás: Fényes fém
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Terméktípus: Horog Ø 35 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz