Külső mikrométer mechanikus tárcsával, 0-25 mm

Cikkszám: 193-101
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
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 193-101
    EAN / GTIN 4946368193007
    Gyártó száma 193-101
    L-szám L40010 12440

    Leírás

    Leírás:

    Ezek a Beállító etalon a következő előnyöket kínálják Önnek: Mechanikus numerikus kijelző A mért értékek gyors és hibamentes leolvasása.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0 - 25
    Beosztás: 0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
    Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
    Mérési erő: 5-15
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), kulcs.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz