Hajlított orrú fogó rövid, lakkozott 200 mm

Cikkszám: 193.20G
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 193.20G
EAN / GTIN 3662424010224
Gyártó száma 193.20G
L-szám L60130 8067

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: 45°-os Derékszögben döntött, félkör alakú pofák a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
  • A Derékszög jó láthatóságot biztosít az alkatrészen és megelőzi a csuklóizomfájdalmat
  • Univerzális fogó 3 az 1-ben: szorítás, fogás, vágás
  • Hosszú, finom hegyek a jobb hozzáférhetőségért
  • Ergonomikus fogantyú a könnyebb fogásért
  • Polírozott, műanyag bevonatú

Jellemző:

  • B [mm]: 14.7
  • C [mm]: 82.5
  • d [mm]: 3
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9.9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 280

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz