Oldalcsípőfogó 200 mm

Cikkszám: 192A.20CPE
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192A.20CPE
EAN / GTIN 3662424076596
Gyártó száma 192A.20CPE
L-szám L60130 8891

Leírás

Leírás:

  • Új pofaprofil a hosszabb élettartam és a szélesebb vágási tartomány érdekében
  • Vágóélek, amelyek tiszta vágást biztosítanak bármilyen típusú huzalon: puha huzal, modern anyagok és zongorahuzal az alábbi méretek szerint:- 192A.20 CPE: 2,5 mm 200 kg/mm²
  • A geometria jelentősen csökkenti a vágóerőt az eltolt tengelynek és a speciális vágási profilnak köszönhetően
  • Különlegesen ellenálló, jól vágó, indukciósan edzett szénacél ötvözet
  • Ergonomikus, vegyszerálló bimateriál borítás:- Visszarugóval- Tartógyűrűvel(a tartógyűrű 10 mm-rel növeli a névleges hosszt)
  • Konstrukció: krómozott, korrózióálló

Jellemző:

  • B [mm]: 28
  • B1 [mm]: 22
  • C [mm]: 22,0
  • D max. [mm]: 2.5
  • E [mm]: 11.5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 320

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz