Oldalcsípő fogó 160 mm

Cikkszám: 192A.16G
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192A.16G
EAN / GTIN 3662424076626
Gyártó száma 192A.16G
L-szám L60130 9149

Leírás

Leírás:

  • Finom, lapos és finoman fogazott pofák a biztos fogás és a hozzáférhetőség érdekében
  • Különösen tartós, szénacél ötvözet
  • Ergonomikus, csúszásmentes és vegyszerálló PVC fogantyúk a jó hozzáférhetőség feláldozása nélkül
  • Finish: lakkozott, korrózióálló
  • 192A.16G: 2,0 mm 210 kg/mm²

Jellemző:

  • B [mm]: 24
  • C [mm]: 18
  • D max. [mm]: 2
  • D min.-max. [mm]: 10
  • E [mm]: 1.0
  • L [mm]: 160
  • [g]: 170

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz