{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Titan | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | k10 | |
Fogak száma Z | 5 | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,03×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 45 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 63 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 24 mm | |
Teljes hossz L | 121 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192940 25/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406300357 | |
Gyártó száma | 192940 25/2,0 |