Húzó- és nyomásálló összekötő rugóút

Cikkszám: 19294
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 19294
EAN / GTIN 4031405192942
Gyártó száma 019294

Leírás

Leírás:

  • Nagy szilárdságú húzó- és nyomásvédelem alumíniumból, csuklóval, lépcsőlétrákhoz 2x10-es vezetékméretig
  • A maximális munkahelyi biztonság érdekében a létrák megfelelő felszerelése nyomásmerevítéssel, optimális stabilitással és a nem megengedett vezető járásának megakadályozásával
  • Egyszerű rögzítés a fokok/lépcső krimpelőnyílásában lévő rögzítőmechanizmusnak köszönhetően
  • Utólagos felszereléshez

Jellemző:

  • Szélesség: 99,5 mm
  • Magasság: 60 mm
  • Hossz: 490 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz