Csatlakozó ″Üvegtisztító″ többcélú létrához és létrához

Cikkszám: 19289
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19289
EAN / GTIN 4031405192898
Gyártó száma 019289
L-szám L90240 36

Leírás

Leírás:

  • Az alumíniumból készült rácsos rész, amely lehetővé teszi a többcélú lépcsős létrák és a lépcsős hosszabbító létrák üvegtisztító létrákként való használatát
  • Biztosítható dugós kampós rögzítéssel, reteszeléssel
  • Kerekekkel és érintkező gumival
  • Szabályozható oldalsó megállókkal, alkalmas többcélú lépcsős létrákhoz és hosszabbító létrákhoz
.

Jellemző:

  • Magasság: 160 mm
  • Hossz: 1013 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Felső külső szélesség: 145 mm
  • Alsó külső szélesség: 284 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz