Nagyoló maró 10 mm

Cikkszám: 192840 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
401 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 844
  • Maróprofil: HR
  • Tűrés névleges ⌀: ± 0,12
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 844
Maróprofil HR
Tűrés névleges ⌀ ± 0,12
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés nem
Élhossz Lc 22 mm
Teljes hossz L 72 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,3 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,018 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192840 10
EAN / GTIN 4045197108067
Gyártó száma 192840 10

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
78
Acél < 750 N/mm²
P
55
Acél < 900 N/mm²
P
55
Acél < 1100 N/mm²
P
29
Acél < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hátraköszörült, finom HR profillal.
Központon átmenő él mélységre fúráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nagyoló maró  10 mm

Nagyoló maró 10 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
401 darabszám azonnal szállítható
49,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
659 darabszám azonnal szállítható
27,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokletörés szöge 45 fok 45 fok
belső hűtés nem nem
Szabvány DIN 844 DIN 844
Szár DIN 1835 B, h6-tal DIN 1835 B, h6-tal
Szerszámanyag HSS Co 8 HSS Co 8
Szár ⌀ Ds 10 mm 10 mm
Termék fajtája Sarokmaró Sarokmaró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz