Kerek csőkorona a 73x25 mm-es csőkoronához 2005-től kezdődően

Cikkszám: 19284
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19284
EAN / GTIN 4031405192843
Gyártó száma 019284
L-szám L90110 666

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas létrákhoz
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 27 mm
  • Magasság: 37 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz: 74 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz