A kijárati kar be van szorítva és behúzható

Cikkszám: 19278
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 19278
EAN / GTIN 4031405192782
Gyártó száma 019278

Leírás

Leírás:

  • Behelyezhető kijárati rúd Ø 35 mm-es alumínium csőből
  • A létrák biztonságos be- és kiszállásához
  • Alkalmas lépcsőfokok és létrák felszerelésére
  • Hasznos hossz kb. 1,0 m..
  • Az ergonomikus csillagmarkolatnak köszönhetően folyamatosan fogható
  • A rögzítés a létrasínek rögzítésével történik
  • A létra jobb vagy bal oldalára szerelhető

Jellemző:

  • Szélesség: 160 mm
  • Átmérő: 35 mm
  • Hossz: 1350 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz