Tároló tálca 500x220 mm Befogatási tartomány 38-51mm

Cikkszám: 19274
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19274
EAN / GTIN 4031405192744
Gyártó száma 019274

Leírás

Leírás:

  • Beleértve a konzolt és a rögzítést
  • Alkalmas Ø 38-51 mm-es szorítótartományhoz univerzális használatra

Jellemző:

  • Szélesség: 500 mm
  • Hossz: 220 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 10 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz