{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Maróprofil | NR | |
Tűrés névleges ⌀ | js12 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 27 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 53 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,6 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 192720 14 | |
EAN / GTIN | 4045197107978 | |
Gyártó száma | 192720 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nagyoló maró HSS-Co8 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
56,10 €
47,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
75,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
74,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Sarokletörés szöge | 45 | 45 | 45 |
Maróprofil | NR | NF | WR |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Élhossz Lc | 53 | 53 | 53 |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tűrés névleges ⌀ | js12 | k10 | js14 |