Szerszámtálca a lépcsős létrához

Cikkszám: 19271
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19271
EAN / GTIN 4031405192713
Gyártó száma 019271
L-szám L90110 425

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas létrákhoz
  • Robusztus PVC anyagból készült
  • Kisebb alkatrészek, szerszámok stb. praktikus tárolására a létrán történő munkavégzés közben.
  • Terhelhetőség: 10 kg

Jellemző:

  • Szélesség: 290 mm
  • Hossz: 570 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Max. Terhelhetőség: 10 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz