Polc a kocsihoz

Cikkszám: 1926/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Felhasználási terület Kastenwagen
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1926/7016
EAN / GTIN 4017976244938
Gyártó száma 1926/7016

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Maximális terhelés polconként 90 kg, színe középszürke.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 1200
Teljes szélesség (mm): 780
Teljes magasság (mm): 19
Teljes teherbírás (kg): 90
Szín: középszürke
Megjegyzés: 5393/7016 kisteherautóhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz