Alsó vezető szerelvény 2-részes kötéllel működtetett létrákhoz 98x25 mm

Cikkszám: 19259
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19259
EAN / GTIN 4031405192591
Gyártó száma 019259

Leírás

Leírás:

  • 2-részes kötéllétrákhoz
  • Kérjük, adja meg a létra típusát
  • Beleértve a rögzítőanyagot
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 67 mm
  • Magasság: 84 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 98 mm
  • Hossz: 181 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz