Alsó vezető szerelvény 2-részes kötéllel működtetett létrákhoz 85x25 mm

Cikkszám: 19258
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19258
    EAN / GTIN 4031405192584
    Gyártó száma 019258

    Leírás

    Leírás:

    • 2-részes kötéllétrákhoz
    • Kérjük, adja meg a létra típusát
    • Beleértve a rögzítőanyagot
    • 1 készlet = 2 darab

    Jellemző:

    • Szélesség: 67 mm
    • Magasság: 84 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 85 mm
    • Hossz: 162 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz