Felső vezető szerelvény hosszabbító létrákhoz, kötéllétrákhoz és többcélú létrákhoz 73x25 mm

Cikkszám: 19254
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19254
EAN / GTIN 4031405192546
Gyártó száma 019254

Leírás

Leírás:

  • Hosszabbító, kötélhúzó és többcélú létrákhoz, lépcsőfokokkal
  • Kérjük, adja meg a létra típusát
  • Beleértve a rögzítőanyagot
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 66 mm
  • Magasság: 40 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz: 143 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz