Belső saru 57x24 mm-es lépcsőfokokhoz, platformlépcsőkhöz

Cikkszám: 19247
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Létrapapucs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19247
EAN / GTIN 4031405192478
Gyártó száma 019247
L-szám L90110 1097

Leírás

Leírás:

  • 1 készlet = 4 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 26 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 58 mm
  • Hossz: 59 mm
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Termék típusa: Elektromosan vezető

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz