Digitális 3 pontos belső mikrométer 6 - 12 mm-es készletben

Cikkszám: 1924574
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 1924574
    EAN / GTIN 4029713050078
    Gyártó száma 1924574
    L-szám L40510 2330

    Leírás

    Kivitel:

    • A lyukakon keresztül
    • A mérési tartománytól 12 mm-re átmenő és vak furatokhoz
    • 12 mm-es mérési tartománytól keményfém végű mérőfelületekkel
    • Digitális kijelző javasolt kijelzőeszközként

    Leírás:

    DIGI-MET 3 pontos belső mikrométer készletben, 6-12 mm, átmenő furatokhoz, 12 mm-es mérési tartománytól a furat aljáig történő méréshez, keményfém mérőcsapok 12 mm-es mérési tartománytól, kijelzőegységként ajánlott digitális mérőórával, műanyag tokban szállítva.

    Jellemző:

    • Mérési tartomány (mm): 6 - 12

    Szabvány:

    Factory standard

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz