Digitális 3 pontos belső mikrométer, gyűrűvel együtt 85 - 100 mm

Cikkszám: 1924534
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 1924534
    EAN / GTIN 4029713050023
    Gyártó száma 1924534

    Leírás

    Kivitel:

    • A lyukakon keresztül
    • Szerelőmenet a méhseprő fejek cseréjéhez
    • A mérési tartománytól 12 mm-re átmenő és vak furatokhoz
    • 12 mm-es méréstartománytól kábelvégű mérőfelületekkel
    • Digitális kijelző javasolt kijelzőeszközként

    Leírás:

    DIGI-MET 3 pontos belső mikrométer gyűrűvel 85-100mm, átmenő furatokhoz, mérőfejek cserélhetők csatlakozómeneten keresztül, digitális mérőműszer ajánlott kijelzőként, műanyag tokban szállítva.

    Jellemző:

    • Mérési tartomány (mm): 85 - 100
    • Mérési mélység: 97 mm

    Szabvány:

    Factory standard

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz