Digitális 3 pontos belső mikrométer, gyűrűvel együtt 30 - 40 mm

Cikkszám: 1924524
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 1924524
EAN / GTIN 4029713049973
Gyártó száma 1924524

Leírás

Kivitel:

  • A lyukakon keresztül
  • Szerelőmenet a méhseprő fejek cseréjéhez
  • A mérési tartománytól 12 mm-re átmenő és vak furatokhoz
  • 12 mm-es méréstartománytól kábelvégű mérőfelületekkel
  • Digitális kijelző javasolt kijelzőeszközként

Leírás:

DIGI-MET 3 pontos belső mikrométer, 30-40 mm-es gyűrűvel, átmenő furatokhoz, csatlakozómeneten keresztül cserélhető mérőfejek, digitális mérőműszer ajánlott kijelzőként, műanyag tokban szállítva.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 30 - 40
  • Mérési mélység: 76 mm

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz