Belső saru létrákhoz GRP 73x25 mm 73x25 mm

Cikkszám: 19243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Létrapapucs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19243
EAN / GTIN 4031405192430
Gyártó száma 019243
L-szám L90110 916

Leírás

Leírás:

  • 1 készlet = 4 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 28 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz: 76,4
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz