Kivitel:
- DIN 863-4
- Olvasás: 0 001 mm / .00005 hüvelyk
- Védelmi osztály IP52
- LCD kijelző 8,5 mm
- Racsnis ütköző
- A lyukakon keresztül
- A mérési tartománytól 12 mm-re átmenő és vak furatokhoz
- 12 mm-es méréstartománytól kábelvégű mérőfelületekkel
Leírás:
DIGI-MET 3 pontos belső mikrométer IP52, gyűrűvel együtt 175-200mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD kijelző 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, változó adatkimenet, szállítás műanyag tokban.
Jellemző:
- IP osztály: 52 IP
- Olvasás: 0,001 mm
- Mérési tartomány (mm): 175 - 200
- Hibahatár (mm): 0,007 mm
- Hibahatár (µm): 7 µm
- Mérési mélység: 132 mm
Szabvány:
DIN 863-4