Digitális 3 pontos belső mikrométer IP52, gyűrűvel együtt 30 - 40 mm-es gyűrűvel

Cikkszám: 1923524
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 1923524
EAN / GTIN 4029713049744
Gyártó száma 1923524
L-szám L40510 2463

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-4
  • Olvasás: 0 001 mm / .00005 hüvelyk
  • Védelmi osztály IP52
  • LCD kijelző 8,5 mm
  • Racsnis ütköző
  • A lyukakon keresztül
  • A mérési tartománytól 12 mm-re átmenő és vak furatokhoz
  • 12 mm-es méréstartománytól kábelvégű mérőfelületekkel

Leírás:

DIGI-MET 3 pontos belső mikrométer IP52, 30-40mm-es gyűrűvel, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD kijelző 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, változó adatkimenet, szállítás műanyag tokban.

Jellemző:

  • IP osztály: 52 IP
  • Olvasás: 0,001 mm
  • Mérési tartomány (mm): 30 - 40
  • Hibahatár (mm): 0,004 mm
  • Hibahatár (µm): 4 µm
  • Mérési mélység: 76 mm

Szabvány:

DIN 863-4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz