Kapaszkodófedél sapka egyenes kapaszkodóhoz 58x25 mm-es kapaszkodóhoz

Cikkszám: 19234
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19234
    EAN / GTIN 4031405192348
    Gyártó száma 019234
    L-szám L90110 746

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas létrákhoz
    • 1 készlet = 2 darab

    Jellemző:

    • Szélesség: 26 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 73 mm
    • Hossz: 73 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Műanyag
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz