Információs matrica többcélú létra matrica 19054

Cikkszám: 19228
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19228
EAN / GTIN 4031405192287
Gyártó száma 019228
L-szám L90240 38

Leírás

Leírás:

  • A DIN EN 131-3 szabványnak megfelelően a termékre vonatkozó, használati utasításokat tartalmazó matricákat kell elhelyezni. A használt piktogramok magyarázata a www.steigtechnik.de
oldalon található.

Jellemző:

  • Szélesség: 40 mm
  • Hossz: 230 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz