Egyedi mérőfej 3 pontos belső mikrométerekhez 8 - 10 mm-es mérőfejekhez

Cikkszám: 1922512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 1922512
EAN / GTIN 4029713049485
Gyártó száma 1922512

Leírás

Kivitel:

  • 12 mm-es mérési tartománytól keményfém végű mérőfelületekkel
  • A mérési tartománytól 12 mm-re átmenő és vak furatokhoz

Leírás:

Egyedi mérőfej 3 pontos belső mikrométerhez 8-10mm, mérőcsapok keményfémből 12mm-es mérési tartománytól, 12mm-es mérési tartománytól a furat aljáig történő mérésekhez.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 8 - 10

Szabvány:

DIN 863-4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz