Egyedi mérőfej 3 pontos belső mikrométerekhez 6 - 8 mm-es belső mikrométerekhez

Cikkszám: 1922510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 1922510
    EAN / GTIN 4029713049478
    Gyártó száma 1922510

    Leírás

    Kivitel:

    • 12 mm-es mérési tartománytól keményfém végű mérőfelületekkel
    • A mérési tartománytól 12 mm-re átmenő és vak furatokhoz

    Leírás:

    Egyedi mérőfej 3 pontos belső mikrométerhez 6-8mm, mérőcsapok keményfémből 12mm-es mérési tartománytól, 12mm-es mérési tartománytól a furat aljáig történő mérésekhez.

    Jellemző:

    • Mérési tartomány (mm): 6 - 8

    Szabvány:

    DIN 863-4

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz