Kivitel:
Főanyag
85% poliészter, 15% pamut, ripstop, 250 g/m2
Details
Kalapácshurok mindkét oldalon
Rendezhető derékvonal
Késtartó gombbal
D-gyűrű
Széles övhurok hátul
Gumiborítású fémgombok
Zsebek
Hátsó zsebek bújtatóval, megerősített
Szögzsebek - extra széles, szerszámtartóval és további szerszámrekeszekkel felszerelt, valamint extra zsebekkel cipzárral
Elősített vonalzózseb extra zsebbel és tolltartóval
Reflex
50 mm szélesre vágott fényvisszaverő szalag
Elősítés
CORDURA® megerősített szögzsebek, hátsó zsebek és vonalzó zseb
Leírás:
- A kilt Skócia legendás szimbóluma
- A Blåkläder a kiltet egy másfajta funkcionális ruházatot hozott létre azok számára, akik szeretnének kitűnni, és élvezni a kilt nyújtotta kényelmet és szellőzést
- Ez a hi-vis kilt CORDURA®-erősítésű pisztolytáskákkal és hátsó zsebekkel rendelkezik
- A kivételesen kényelmes kilt rendkívül tartós ripstop anyagból készült
- Együtt, a hi-vis szövet és a szegmentált fényvisszaverő szegélyek együttesen fokozott láthatóságot biztosítanak viselőjének
- Camo nyomtatással ellátott bélés és övhurok
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú tanúsítás
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X