nivello® Belső saru 58x25 mm Építés éve 2019-től

Cikkszám: 19205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Létrapapucs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19205
EAN / GTIN 4031405192058
Gyártó száma 019205
L-szám L90110 564

Leírás

Leírás:

  • Alumíniumtermékek esetében a gyártás évétől 2019
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 32 mm
  • Magasság: 73 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 58 mm
  • Hossz: 70 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz