MARTOR BLADE INDUSTRIAL 192043 , 10-es biztonsági adagolóban

Cikkszám: 192043.66
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 192043.66
EAN / GTIN 4002632801532
Gyártó száma 192043.66
L-szám L60170 741

Leírás

Leírás:

AZ IPARI PENGE NR. A 192043 by MARTOR egy kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült penge. Nagyon éles, és négy egymást követő használható vágóéle van, különösen hosszú működési idő mellett. A széles köszörülés megkönnyíti a vágást. A penge 26 mm hosszú, 18,5 mm széles és 0,40 mm vastag. A pengéhez használt olaj biztonságos.

AZ IPARI PENGE NR. a 192043 10 darabos biztonsági adagolóban 192043,66 rendelési számon kapható. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUMAX 320 MDP, SECUMAX 320, SECUNORM 185.
    Vágás:
    Széles vágású
  • Penge oldalai:
    a 2-szeres

    penge jellemzői:
    4 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú ipari penge, téglalap
  • lyukasztás pengék száma: 1 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Igen
  • Kés csiszolása: Széles vágású
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 2.
  • Vágóélek: 4-szeres használat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz