nivello® Belső saru gyártási év 2005-2018 98x25 mm

Cikkszám: 19204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Létrapapucs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19204
EAN / GTIN 4031405192041
Gyártó száma 019204

Leírás

Leírás:

  • Alumíniumtermékek esetében a gyártás évétől 2005-2018-ig
  • 1 készlet = 4 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 37 mm
  • Magasság: 86 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 98 mm
  • Hossz: 100 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz